Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Rob Lampe applique lecteur blanc Light Source: HIGH POWER LED 3W 50/60Hz IP20 Cl - 68508

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 50

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776325524

Réf. Sonepar

04917632552

Réf. Fournisseur

68508

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

50

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

Ce lécteur blanc est munie d'un interrupteur intégré à la base pour faciliter l'usage. Conçue pour éclairer les chambres ou pour éclairer les espaces commerciaux comme hotels.

Les Atouts de l'article:

Liseuse munie d'un interrupteur intégré à la base pour faciliter l'usage.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro