nouveau

Faro - Rudder L 3 encastrable Ø1320 noir 3 pâles Ne Nogal - 34298R

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776491458

Réf. Sonepar

04917649145

Réf. Fournisseur

34298R

Marque

Faro

modèle:

plafond

Rudder 3 est un ventilateur de plafond encastré avec finition des pales noyer, avec taille L. Équipé d’un moteur DC, il propose 6 vitesses réglables, dispose d’une fonction inverse et est adapté aux plafonds inclinés.

Les Atouts de l'article:

Le ventilateur de plafond RUDDER, conçu par Faro Lab, se distingue par sa conception ultra-compacte et élégante, avec un design enveloppant qui donne un effet léger. Disponible en plusieurs coloris, tailles et options avec ou sans lumière, il s’adapte à différents styles et besoins. Facile à contrôler via sa télécommande incluse, il est équipé d’un moteur DC performant, offrant six vitesses réglables, la fonction inverse, et la compatibilité avec les plafonds inclinés. Sa version SMART avec le système TUYA permet une connectivité intelligente. En plus d’être esthétique et pratique, RUDDER est très efficace énergétiquement, répondant aux exigences de la norme RE2020, ce qui en fait une solution à la fois moderne, écologique et adaptée aux attentes actuelles en matière de confort et de performance.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Faro

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro