🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - RUDDER L : ventilateur noir ultra-compact, pales réversibles, LED - 34356-1TW

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - RUDDER L : ventilateur noir ultra-compact, pales réversibles, LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776398832

Réf. Sonepar

04917639883

Réf. Fournisseur

34356-1TW

Marque

Faro

modèle:

plafond

Découvrez le ventilateur de plafond RUDDER L, un modèle noir ultra-compact conçu par Faro Lab. Équipé d'une lumière LED, ses pales réversibles vous permettent de choisir entre une finition entièrement noire ou une élégante combinaison de noir et noyer. Avec un diamètre de 132 cm et une protection IP20, il est idéal pour tout espace moderne.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez RUDDER, le ventilateur de plafond au design contemporain qui s'adapte à tous vos espaces ! Disponible en version blanche avec 3 pales, il se décline en différentes tailles et finitions, avec ou sans lumière. Alliez style et fonctionnalité pour un confort optimal dans votre intérieur !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro