Faro - RUDDER L : ventilateur noir ultra-compact, pales réversibles, par Faro Lab. - 34356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776398795
Réf. Sonepar
04917639879
Réf. Fournisseur
34356
Marque
Faro
modèle:
plafond
Découvrez le ventilateur de plafond RUDDER L, un modèle blanc ultra-compact conçu par Faro Lab. Avec un diamètre de 132 cm et une protection IP20, ses 4 pales réversibles vous permettent de choisir entre une finition entièrement blanche ou une élégante combinaison de blanc et frêne. Parfait pour tout espace !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez RUDDER, le ventilateur de plafond au design contemporain qui s'adapte à tous vos espaces ! Disponible en version blanche avec 3 pales, il se décline en différentes tailles et finitions, avec ou sans lumière. Alliez style et fonctionnalité pour un confort optimal dans votre intérieur !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez RUDDER, le ventilateur de plafond au design contemporain qui s'adapte à tous vos espaces ! Disponible en version blanche avec 3 pales, il se décline en différentes tailles et finitions, avec ou sans lumière. Alliez style et fonctionnalité pour un confort optimal dans votre intérieur !
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


