🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - Rush Borne Gris Foncé 3000K 180º Dali COB LED 50/60Hz14W 3000K IP 65 350mACC IK - 750012D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Rush Borne  Gris Foncé 3000K 180º Dali COB LED 50/60Hz14W 3000K IP 65 350mACC IK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776227606

Réf. Sonepar

04917622760

Réf. Fournisseur

750012D

Marque

Faro

couleur du boîtier/corps:

gris

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

tension nominale (Un):

100...240 V

Suspension avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:800mm longueur: 225mm profondeur: 225mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro