Faro - Screen Borne Gris Foncé 2700K 360º COB LED 50/60Hz 14W2700K IP 65 350mA CCIK 10 - 751000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
température de couleur - 2700...2700 K
type de luminaire - borne lumineuse
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776228511
Réf. Sonepar
04917622851
Réf. Fournisseur
751000
Marque
Faro
couleur du boîtier/corps:
gris
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
pays de fabrication:
ESPAGNE
Borne avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium et PC couleur Gris foncé diam.160mm COB LED source incluse 50/60Hz 14W 2700K CRI>95 IP 65 350mA CCIK 10 712lmclasse I220V-240V hauteur:250mm longueur: 160mm profondeur: 160mm
Les Atouts de la gamme:
Eclairages techniques d'extérieur. Toute la collection est fabriquée en aluminium et en polycarbonate transparent. La résistance aux chocs est de niveau IK10 et l'indice de protection est IP65, ce qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Eclairages techniques d'extérieur. Toute la collection est fabriquée en aluminium et en polycarbonate transparent. La résistance aux chocs est de niveau IK10 et l'indice de protection est IP65, ce qui lui confère une protection élevée contre la pluie et les corps solides.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro