Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Scuba Lampe Suspension Chrome SMD LED 50/60Hz 20W 3000K IP 66IK 10 3200lm classe - 75753

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Scuba Lampe Suspension Chrome SMD LED 50/60Hz 20W 3000K IP 66IK 10 3200lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776231665

Réf. Sonepar

04917623166

Réf. Fournisseur

75753

Marque

Faro

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

source lumineuse:

autre

Suspension avec un diffuseur en PC opal structure en Acier inoxydable 316L couleur Chrome diam.74mm SMD LED source incluse 50/60Hz 36W 3000K CRI >80 IP66 IK 10 5760lm classeI 100V-240V hauteur:1000mm longueur:1200mm profondeur:74mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro