Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Scuba UGR<19 1200 applique noir 36W 3000K CRI90 50° dali - 042593052D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Scuba UGR<19 1200 applique noir 36W 3000K CRI90 50° dali

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776334960

Réf. Sonepar

04917633496

Réf. Fournisseur

042593052D

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED non interchangeable

Luminaire extérieur, qui bénéficie de l'indice IP65, et d'une résistance aux chocs de IK10. De style industriel, le bloc optique est composé de lentilles et d'une grille anti-éblouissement, (UGR<19). SCUBA s'installe directement au plafond, mais est équipé d'un accessoire de rosace non inclus (Ref. 042500099).

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire SCUBA UGR est une solution polyvalente et étanche, adaptée à une installation en surface ou en suspension. Il offre un éclairage de haute qualité avec une valeur UGR (Éblouissement Unifié) inférieure à 16, ce qui le rend parfait pour les environnements de bureau. Son style industriel ajoute une touche de modernité et d'unicité à n'importe quel espace de travail, tout en fournissant un éclairage efficace et confortable. C'est le choix idéal pour créer des ambiances de bureau à l'esthétique industrielle et à l'éclairage optimal.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro