Faro - Scuba UGR<19 1200 applique noir 36W 4000K CRI90 50° dali - 042594052D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776334984
Réf. Sonepar
04917633498
Réf. Fournisseur
042594052D
Marque
Faro
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED non interchangeable
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire SCUBA UGR est une solution polyvalente et étanche, adaptée à une installation en surface ou en suspension. Il offre un éclairage de haute qualité avec une valeur UGR (Éblouissement Unifié) inférieure à 16, ce qui le rend parfait pour les environnements de bureau. Son style industriel ajoute une touche de modernité et d'unicité à n'importe quel espace de travail, tout en fournissant un éclairage efficace et confortable. C'est le choix idéal pour créer des ambiances de bureau à l'esthétique industrielle et à l'éclairage optimal.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


