🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - Side Led Plafonnier Noir Et Or 17W SMD LED 50/60Hz 17W3000K IP 20 1600lm classeI - 62146

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Side Led Plafonnier Noir Et Or 17W SMD LED 50/60Hz 17W3000K IP 20 1600lm classeI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776115323

Réf. Sonepar

04917611532

Réf. Fournisseur

62146

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Noir mat diam.450mm SMD LED source incluse 50/60Hz 17W 3000K CRI >80 IP20 1600lm classe I 100V-240Vhauteur: 120mm longueur:450mm profondeur:450mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro