🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - Side Led Plafonnier Noir Et Or G9 G9 50/60Hz 6W IP20 classe I 100V-240V - 62134

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Side Led Plafonnier Noir Et Or G9 G9 50/60Hz 6W IP20 classe I 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - G9

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776115200

Réf. Sonepar

04917611520

Réf. Fournisseur

62134

Marque

Faro

douille:

G9

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale avec un diffuseur en verre opal structure en Acier couleur Noir mat diam.200mm G9 source non incluse 50/60Hz 6W IP 20 classe I100V-240V hauteur: 90mm longueur: 200mmprofondeur: 200mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro