Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Snow Lampe Applique Blanche E14 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V - 63285

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Snow Lampe Applique Blanche E14 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E14

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776084711

Réf. Sonepar

04917608471

Réf. Fournisseur

63285

Marque

Faro

douille:

E14

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

Applique murale avec un encastrée avec une structure en Gypse couleur Blanc mat diam.155mm GU5.3 MR16 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe III100V-240V hauteur: 60mm longueur: 155mmprofondeur: 160mm

Les Atouts de la gamme:

Applique en plâtre pour l'éclairage de la maison. Sa forme est arrondie et donne une touche chaude.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro