Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Steps Lampe Applique Gris Foncé GU10 50/60Hz 8W IP 44 classeI 100V-240V - 75501

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Steps Lampe Applique Gris Foncé GU10 50/60Hz 8W IP 44 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 195 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776040571

Réf. Sonepar

04917604057

Réf. Fournisseur

75501

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

195 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

100 mm

diamètre externe:

148 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.65mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 44 classe I100V-240V hauteur: 270mm longueur: 140mmprofondeur: 100mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro