Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Stone-1 Applique Gris Roche GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V - 43500

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Stone-1 Applique Gris Roche GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - GU10

  • source lumineuse - autre

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • Degré de protection (NEMA) - 1

  • puissance de lampe acceptée - 8...8 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776145887

Réf. Sonepar

04917614588

Réf. Fournisseur

43500

Marque

Faro

douille:

GU10

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

Degré de protection (NEMA):

1

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

nombre de pôles:

1

Applique murale avec un structure en Ciment et Acier couleur Gris GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 135mm longueur:280mm profondeur: 130mm

Les Atouts de la gamme:

Cette famille de luminaires est disponible avec un, deux ou trois projecteurs. Sa finition lui confèrent un aspect classique renouvelé. Grande importance des détails et possibilité de diriger le faisceau de lumière grâce au système articulé .

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro