Non retournable

Faro - Suspension DIANA, élégance et simplicité pour un éclairage d'accentuation. - 22012

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Suspension DIANA, élégance et simplicité pour un éclairage d'accentuation.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776402096

Réf. Sonepar

04917640209

Réf. Fournisseur

22012

Marque

Faro

source lumineuse:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Découvrez la suspension DIANA, un luminaire marron alliant simplicité et élégance. Son design épuré s'intègre parfaitement dans tout intérieur, ajoutant une touche de sophistication. Idéale pour créer une atmosphère chaleureuse, elle met en valeur des zones spécifiques tout en s'adaptant à divers styles de décoration. Avec sa fonctionnalité esthétique, la suspension DIANA transforme votre espace en un lieu raffiné, tout en offrant un éclairage de qualité pour vos besoins quotidiens.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la suspension DIANA, alliant élégance et simplicité avec sa structure ultra fine et verticale. Parfaite pour accentuer les détails de votre intérieur, elle diffuse une lumière délicate. Disponible en trois tailles (400 mm, 600 mm, 800 mm) et en finitions polyvalentes : blanc, noir, or et marron, elle s'adapte à tous les styles !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro