fin de vie

Faro - Sweet Lampe Applique Noir 1L Avec Liseuse Led E27 50/60Hz 15WIP 20 classe I 100V - 29951

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Sweet Lampe Applique Noir 1L Avec Liseuse Led E27 50/60Hz 15WIP 20 classe I 100V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 205 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776049420

Réf. Sonepar

04917604942

Réf. Fournisseur

29951

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

205 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

170 mm

diamètre externe:

120 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Applique murale avec un abat-jour en textile Noir diffuseur en textile Noir structure en Acier couleur Noir mat Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15WIP 20 classe I 100V-240Vhauteur: 180mm longueur:200mm profondeur:245mm

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro