Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Faro - Tak kit lumière  Ø300 20W noir 3000K Cri90 Prism - 3L008

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Tak kit lumière  Ø300 20W noir 3000K Cri90 Prism

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires mécaniques - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776356467

Réf. Sonepar

04917635646

Réf. Fournisseur

3L008

Marque

Faro

type d’accessoires mécaniques:

autre

TAK Ø300, en noir, est un luminaire technique en surface et suspension pour éclairage d’accent. Offre CRI90 de et température chaude de 4000K.

Les Atouts de l'article:

Le kit lumière TAK Ø300 pour ventilateurs de plafond, disponible en blanc ou noir, offre plusieurs températures de couleur. Il apporte un éclairage efficace et modulable, alliant fonctionnalité et style à votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro