Faro - Tatawin M 3L Lampe suspension noire Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:I - 20340-120-3L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776326309
Réf. Sonepar
04917632630
Réf. Fournisseur
20340-120-3L
Marque
Faro
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
Cette gamme constitue la solution idéale pour créer des compositions à partir d'un seul point de lumière, tant dans les espaces contract que dans les intérieurs. Version avec abat-jour en verre noir et rosace multiple à 3 lampes.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en verre 3 épaisseures.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de l'article:
Abat-jour en verre 3 épaisseures.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


