Faro - TEIDE downlight encastrable orientable blanc 10W 50° 3000K CRI90 MODULO LED10W 3 - 034893051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 813 lm
température de couleur - 2700...2700 K
réglabilité - orientable
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776305816
Réf. Sonepar
04917630581
Réf. Fournisseur
034893051
Marque
Faro
flux lumineux utile:
813 lm
température de couleur:
2700...2700 K
réglabilité:
orientable
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.77mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 20 250mA CC 670lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


