Faro - TEIDE downlight encastrable orientable blanc 10W 65° 2700K CRI90 MODULO LED10W 2 - 034892761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 670 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776305694
Réf. Sonepar
04917630569
Réf. Fournisseur
034892761
Marque
Faro
flux lumineux utile:
670 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.77mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 90 IP 20 250mA CC 691lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


