Faro - TEIDE downlight encastrable orientable blanc 10W 80° 2700K CRI97 MODULO LED10W 2 - 0348X2781

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 587 lm
température de couleur - 3000...3000 K
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776306059
Réf. Sonepar
04917630605
Réf. Fournisseur
0348X2781
Marque
Faro
flux lumineux utile:
587 lm
température de couleur:
3000...3000 K
réglabilité:
orientable
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.77mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 97 IP 20 250mA CC 605lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


