Faro - TEIDE downlight encastrable orientable noir 10W 40° 2700K CRI90 dali MODULOLED 1 - 034892742D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 787 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776305649
Réf. Sonepar
04917630564
Réf. Fournisseur
034892742D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
787 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
orientable
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


