Faro - TEIDE downlight encastrable orientable noir 10W 65° 3000K CRI90 MODULO LED10W 30 - 034893062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 691 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
réglabilité - orientable
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776305878
Réf. Sonepar
04917630587
Réf. Fournisseur
034893062
Marque
Faro
flux lumineux utile:
691 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
orientable
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


