Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TEIDE downlight encastrable orientable noir 10W 80° 2700K CRI97 MODULO LED10W 27 - 0348X2782

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TEIDE downlight encastrable orientable noir 10W 80° 2700K CRI97 MODULO LED10W 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 587 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776306073

Réf. Sonepar

04917630607

Réf. Fournisseur

0348X2782

Marque

Faro

flux lumineux utile:

587 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

orientable

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.77mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 97 IP 20 250mA CC 708lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro