Non retournable

Faro - TEIDE module downlight orientable blanc 10W 50° 2700K CRI90 dali MODULOLED 10W 2 - 035292751D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TEIDE module downlight orientable blanc 10W 50° 2700K CRI90 dali MODULOLED 10W 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 789 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776275485

Réf. Sonepar

04917627548

Réf. Fournisseur

035292751D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

789 lm

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.60mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 90 IP 20 250mA CC 813lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro