Faro - TEIDE module projecteur noir 7W 35° 3000K CRI97 dali MODULO LED7W 3000K IP 20 25 - 0349X3032D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 837 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776275423
Réf. Sonepar
04917627542
Réf. Fournisseur
0349X3032D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
837 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.60mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 97 IP 20 250mA CC 730lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


