Faro - Thon-1 Led Lampe Applique Gris COB LED 50/60Hz 15W 3000K IP55 825lm classe I 220 - 70283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - gris
Degré de protection (NEMA) - 1
puissance de lampe acceptée - 15...15 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776183971
Réf. Sonepar
04917618397
Réf. Fournisseur
70283
Marque
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
gris
Degré de protection (NEMA):
1
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


