Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Tila Lampe Applique Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V - 62360

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Tila Lampe Applique Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe II100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776224650

Réf. Sonepar

04917622465

Réf. Fournisseur

62360

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

autre

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale avec un abat-jour en acier structure en Acier couleur Blanc E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 460mmlongueur: 145mm profondeur: 180mm

Les Atouts de la gamme:

Applique conçue pour éclairer les chambres à coucher ou les espaces de lecture. Sa structure, en acier, permet de déposer un livre ou un magazine. Le faisceau lumineux de cette applique blanche de style nordique est entièrement orientable. Elle peut être installée avec ou sans le fil apparent.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro