Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Timon Lampe Applique En Laiton E27 50/60Hz 15W IP 44 classeI 100V-240V - 70996

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Timon Lampe Applique En Laiton E27 50/60Hz 15W IP 44 classeI 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776116078

Réf. Sonepar

04917611607

Réf. Fournisseur

70996

Marque

Faro

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

laiton

Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Laiton couleur Laiton E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:180mm longueur: 110mm profondeur: 110mm

Les Atouts de la gamme:

Applique de style classique pour éclairage extérieur, fabriquée en laiton et verre. Cette applique est idéale pour l’ éclairage des jardins et des terrasses. Grâce à son principal matériau, le laiton, cette lampe peut s’adapter aux zones dans lesquelles les conditions climatiques requièrent du matériel très résistant.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro