Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Tom Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 7W 3000K IP65 IK 10 400lm classeI - 70665

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Tom Led Lampe Applique Blanche SMD LED 50/60Hz 7W 3000K IP65 IK 10 400lm classeI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • finition du paralume - blanc

  • puissance de lampe acceptée - 7...7 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776165991

Réf. Sonepar

04917616599

Réf. Fournisseur

70665

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

finition du paralume:

blanc

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en ABS couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 7W 3000K CRI >80 IP 65IK 10 400lm classe II100V-240V hauteur: 190mmlongueur: 190mmprofondeur: 60mm

Les Atouts de la gamme:

Applique classique idéale pour éclairer la terrasse !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro