Faro - Tree Lampadaire Noir 1L E27 50/60Hz 15W IP 20classe II 100V-240V - 29868

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 60 W
hauteur/profondeur - 1675 mm
matériau - acier
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776017122
Réf. Sonepar
04917601712
Réf. Fournisseur
29868
Marque
Faro
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
60 W
hauteur/profondeur:
1675 mm
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


