Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 10W 24° 3000K CRI90 casambi MODULO LED10W 300 - 0335293021W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 537 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776305083
Réf. Sonepar
04917630508
Réf. Fournisseur
0335293021W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
537 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 4000K 90 IP 20 500mA CC 553lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


