Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 2700K CRI90 dali MODULO LED7W 2700K IP - 0335192711D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 448 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776303713
Réf. Sonepar
04917630371
Réf. Fournisseur
0335192711D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
448 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.64mm COB LED 14W 2700K 90 IP 350mA CC 1127lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


