Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 2700K CRI90 triac MODULO LED7W 2700K I - 0335192711C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 448 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776303706
Réf. Sonepar
04917630370
Réf. Fournisseur
0335192711C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
448 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 365lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


