Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 3000K CRI90 casambi MODULO LED7W 3000K - 0335193011W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 15° 3000K CRI90 casambi MODULO LED7W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 461 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776304048

Réf. Sonepar

04917630404

Réf. Fournisseur

0335193011W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

461 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 365lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro