Non retournable

Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 24° 2700K CRI90 triac MODULO LED7W 2700K I - 0335192721C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 24° 2700K CRI90 triac MODULO LED7W 2700K I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776303782

Réf. Sonepar

04917630378

Réf. Fournisseur

0335192721C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 20 350mA CC 387lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro