Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 24° 3000K CRI90 casambi MODULO LED7W 3000K - 0335193021W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 24° 3000K CRI90 casambi MODULO LED7W 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 376 lm

  • température de couleur - 2300...2300 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776304123

Réf. Sonepar

04917630412

Réf. Fournisseur

0335193021W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

376 lm

température de couleur:

2300...2300 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 2300K 90 IP 1050mA CC 3250lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.