Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 24° 3000K CRI90 IP44 MODULO LED7W 3000K IP - 0337193021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 376 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776257252
Réf. Sonepar
04917625725
Réf. Fournisseur
0337193021
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
376 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
44
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc