Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 36° 2700K CRI90 dali MODULO LED7W 2700K IP - 0335192731D

CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 36° 2700K CRI90 dali MODULO LED7W 2700K IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 406 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776303874

Réf. Sonepar

04917630387

Réf. Fournisseur

0335192731D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

406 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 20 350mA CC 431lm classe II220V-240V