Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 2700K CRI90 casambi MODULO LED7W 2700K - 0335192751W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc 7W 55° 2700K CRI90 casambi MODULO LED7W 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 476 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776303966

Réf. Sonepar

04917630396

Réf. Fournisseur

0335192751W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

476 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 20 350mA CC 529lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro