Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable blanc asymétrique 10W 24° 4000K CRI90 triac MODULOL - 0336294021C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable blanc asymétrique 10W 24° 4000K CRI90 triac MODULOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 553 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776256620

Réf. Sonepar

04917625662

Réf. Fournisseur

0336294021C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

553 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 90 IP 20 500mA CC 597lm classe II220V-240V

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro