Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 15° 2700K CRI90 casambi MODULO LED10W 2700 - 0335292712W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 15° 2700K CRI90 casambi MODULO LED10W 2700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 639 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776304727

Réf. Sonepar

04917630472

Réf. Fournisseur

0335292712W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

639 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm COB LED 42W 2700K 90 IP 1050mA CC 3238lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro