Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 36° 4000K CRI90 triac MODULO LED10W 4000K - 0335294032C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 36° 4000K CRI90 triac MODULO LED10W 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 615 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776305502

Réf. Sonepar

04917630550

Réf. Fournisseur

0335294032C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

615 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 90 IP 20 500mA CC 734lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro