Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 55° 2700K CRI90 casambi MODULO LED10W 2700 - 0335292752W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir 10W 55° 2700K CRI90 casambi MODULO LED10W 2700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776304963

Réf. Sonepar

04917630496

Réf. Fournisseur

0335292752W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

680 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Projecteur avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm COB LED 42W 3000K 90 IP 1050mA CC 3204lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro