Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 24° 3000K CRI90 casambi MODULO LED7W 3000K - 0335193022W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 376 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776304161
Réf. Sonepar
04917630416
Réf. Fournisseur
0335193022W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
376 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 20 350mA CC 418lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


