Faro - TULIPA downlight encastrable noir 7W 36° 4000K CRI90 dali MODULO LED7W 4000K IP - 0335194032D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 431 lm
température de couleur - 2700...2700 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776304550
Réf. Sonepar
04917630455
Réf. Fournisseur
0335194032D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
431 lm
température de couleur:
2700...2700 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.82mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 476lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


