Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 15° 4000K CRI90 triac MODULOLE - 0336294012C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 678 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776256583
Réf. Sonepar
04917625658
Réf. Fournisseur
0336294012C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
678 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


