Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 36° 3000K CRI90 triac MODULOLE - 0336293032C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 36° 3000K CRI90 triac MODULOLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 597 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776256422

Réf. Sonepar

04917625642

Réf. Fournisseur

0336293032C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

597 lm

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm MODULO LED source incluse 10W 4000K 90 IP 20 500mA CC 615lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro