Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 36° 4000K CRI90 dali MODULOLED - 0336294032D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 36° 4000K CRI90 dali MODULOLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 615 lm

  • température de couleur - 3100...3100 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776256750

Réf. Sonepar

04917625675

Réf. Fournisseur

0336294032D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

615 lm

température de couleur:

3100...3100 K

répartition lumineuse:

asymétrique

Projecteur avec une structure en couleur diam.90mm 42W 3100K IP 1050mA CC 3155lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro