Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 55° 2700K CRI90 MODULO LED10W - 0336292752

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight encastrable noir asymétrique 10W 55° 2700K CRI90 MODULO LED10W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776256170

Réf. Sonepar

04917625617

Réf. Fournisseur

0336292752

Marque

Faro

flux lumineux utile:

680 lm

température de couleur:

2700...2700 K

répartition lumineuse:

asymétrique

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 448lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro